Referenser
Sati:4545090
Rubix:106981

Dokumenter
Produktinformation : Taper bush 4545-90 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9710 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4545 |
| Material | cast iron |
| Momentinställning | 192 N.m |
| Bussningslängd | 115 mm |
| Skaftdiameter | 90 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 914,73 kr Ex moms
/ Styck
3 643,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran