Referenser
Beta Tools:111 300
Rubix:6037159
Tillverkare:001110030
EAN:8014230615158

Produktinformation : 111 300 BETA
111 300-ADJUSTABLE WRENCHES 12" + SCALES
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 315x90x53 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 805 g |
| Längd | 300 mm |
| Typ | skiftnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
