Verktygsnyckel Bahco 7444SG-M-100, Typ: Ringnyckel| Öppning: 100| Längd: 420 mm
Metriska slagringnycklar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:7444SG-M-100
Rubix:427397
EAN:7314151830014

Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 100 MM
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6420 g |
|---|---|
| Öppning | 100 |
| Längd | 420 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | stål |
| Diameter | 45 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran