Referenser
Bahco:1995M-8
Rubix:428664
EAN:7314150122851

Produktinformation : INSEXNYCKEL 8 MM - 1995M-8
Styrkor
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 60 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 8 |
| Längd | 108 mm |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,84 kr Ex moms
/ Styck
37,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
