Insex / Torxnyckel Bahco 1995LM-2
Metriska långa insex L-nycklar med fosfatfinish 1,5–14 mm
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:1995LM-2
Rubix:424938
EAN:7314150122189

Dokumenter
Produktinformation : INSEXNYCKEL LÅNG 2 MM
Styrkor
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Higher accuracy in the tip|Easy identification size stamped into blade|Higher torque due to the longer arm provides higher torque transmission and accessibility|Easy to insert into the screw head from a range of angles|Industrial packed
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 2 mm |
| Längd | 102 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
