Genom hålmaskinkran med avbruten tråd GISS Cutline 832147
Metric tap with alternate threads - hss
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832147
Rubix:6343397
EAN:3660338049897

Dokumenter
Produktinformation : 832147 MACHINE TAP METRIC COARSE - WITH ALTERNATING THREADS - HSS M6X100
HSS metric tap with alternate threads
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Gänga | 1 mm |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Total längd | 80 mm |
| Tolerans | 6h |
| Trådlängd | 16 mm |
| Din standard | din 371 |
| Material | gjutjärn |
| Fyrkantsadapter | 4.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,77 kr Ex moms
/ Styck
143,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran