Spiralborr Dormer A9771/4

Metallborr, A977

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A9771/4
Rubix:6201231
EAN:7320760347232
PFX Drill 1/4 inch  DIN 1869/2

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter6.35 mm
Total längd260 mm
Klipplängd190 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 1/4 inch HSS-E BLANK DIN 1869 / 2 - A9771/4 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter6.35 mm
Total längd260 mm
Klipplängd190 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/2
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste6.35 mm
522,50 kr Ex moms
/ Styck
653,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran