Referenser
Dormer:A9771/4
Rubix:6201231
EAN:7320760347232



Produktinformation : STANDARDBORR 1/4 inch HSS-E BLANK DIN 1869 / 2 - A9771/4 - DORMER
HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Total längd | 260 mm |
| Klipplängd | 190 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 1869/2 |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 6.35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,50 kr Ex moms
/ Styck
653,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
