Referenser
Bosch:2608597899
Rubix:360557
EAN:3165140212885

Produktinformation : BETONGBORR 10X90X150MM SILVER PERCUSSION - 2608597899 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 215x40x11 mm |
| Paketerad vikt | 65 g |
| Borrdiameter | 10 mm |
| Total längd | 150 mm |
| Klipplängd | 90 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,70 kr Ex moms
/ 5 Styck
487,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
