Spiralborr Dormer A9763.7X165

Metallborr, A976

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A9763.7X165
Rubix:6201277
EAN:7320760148563
PFX Drill 3.70 mm DIN 1869/1

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter3.7 mm
Total längd165 mm
Klipplängd115 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 3.70mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9763.7X165 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter3.7 mm
Total längd165 mm
Klipplängd115 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/1
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste3.7 mm
281,78 kr Ex moms
/ Styck
352,23 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran