Referenser
Spartex:864014
Rubix:6284414
EAN:3660338184796

Dokumenter
Produktinformation : Drill Bit 7,9mm, Din 338, HSS, Laminated - 864014 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 7.9 mm |
|---|---|
| Total längd | 117 mm |
| Klipplängd | 75 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Helix vinkel | 25 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 7.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 kr Ex moms
/ Styck
30,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
