Referenser
Dormer:A2002.5X6.3
Rubix:6039452
Tillverkare:5969858
EAN:7320760030752

Produktinformation : Dubbhålsborrar - 60°, A2002.5X6.3 - 5969858 - DORMER
HSS centring drills with cylindrical shaft DIN 333A 60 ° uncoated 1xD for normal centre hole.
DRILL a centering drill 2, 50X 6.30 A200 at 120DEG SHORT HSS
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Spetsdiameter | 2.5 mm |
| Total längd | 45 mm |
| Skärmaterial | hss |
| Form | cylindrisk |
| Konisk vinkel | 60 ° |
| Total längd (tum) | 1.77 '' |
| Beläggning | blank |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Borrdiameter | 2.5 mm |
| Kapacitet längd | 3.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,80 kr Ex moms
/ Styck
143,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran