Spiralborr Dormer A12017.5

Metallborr, A120

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A12017.5
Rubix:6196278
EAN:7320760016862
Jobber Drill 17.50 mm DIN 1897

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter17.5 mm
Total längd123 mm
Klipplängd62 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Korta Borrar, A12017.5 - 5967983 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter17.5 mm
Total längd123 mm
Klipplängd62 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1897
Förhållande diameter till borrhålets längd0.28
Helix vinkel35 °
Intern kylningnej
Skärriktningrätt
Materialhss
Skärmaterialhss
Spetsvinkel135 °
Diameter fäste17.5 mm
698,88 kr Ex moms
/ Styck
873,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran