Referenser
Bosch:2608588145
Rubix:361753
EAN:3165140690362

Produktinformation : BETONGBORR CYL5 6X150MM - 2608588145 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 21 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 225x41x6 mm |
| Paketerad vikt | 26 g |
| Borrdiameter | 6 mm |
| Total längd | 150 mm |
| Klipplängd | 100 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,90 kr Ex moms
/ 5 Styck
458,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
