Referenser
Dormer:A0229.4
Rubix:6189854
Tillverkare:5966926
EAN:7320760589793




Produktinformation : 022 Extra Korta Borrar, A0229.4 - 5966926 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 9.4 mm |
|---|---|
| Total längd | 84 mm |
| Klipplängd | 40 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 9.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 959,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 449,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
