Spiralborr GISS Cutline 832044
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832044
Rubix:6344882
EAN:3660338049835

Dokumenter
Produktinformation : 832044 DRILL HSS CO5 CUT GROUND TIALN 11 MM
Cross grinding from the diameter of 2.
Styrkor
Highly efficient with most stainless and other steel types
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 11 mm |
|---|---|
| Total längd | 142 mm |
| Klipplängd | 94 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Beläggning | tialn |
| Helix vinkel | 33 ° |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 11 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 965,30 kr Ex moms
/ 5 Styck
3 706,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran