Referenser
Dormer:A0227.1
Rubix:6189871
Tillverkare:5966851
EAN:7320760589540




Produktinformation : 022 Extra Korta Borrar, A0227.1 - 5966851 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 7.1 mm |
|---|---|
| Total längd | 74 mm |
| Klipplängd | 34 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 7.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 213,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 516,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
