Referenser
Dormer:A0223.25
Rubix:6189893
Tillverkare:5967087
EAN:7320760589106




Produktinformation : 022 Extra Korta Borrar, A0223.25 - 5967087 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3.25 mm |
|---|---|
| Total längd | 49 mm |
| Klipplängd | 18 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 3.25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
429,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
