Referenser
Dormer:A0221/4
Rubix:6196796
Tillverkare:5967188
EAN:7320760588710

Produktinformation : STANDARDBORR 1/4 inch HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0221/4 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6.35 mm |
|---|---|
| Total längd | 65 mm |
| Klipplängd | 36 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 6.35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
834,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
