Referenser
Dormer:A0221.2
Rubix:6187742
Tillverkare:5967286
EAN:7320760600450




Produktinformation : STANDARDBORR 1.20mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0221.2 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 1.2 mm |
|---|---|
| Total längd | 30 mm |
| Klipplängd | 8 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 1.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
518,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran