Referenser
Spartex:TH8X60EFA4-70ISO
Rubix:6413647
Tillverkare:401748 60
EAN:4043377241733

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 8X60 SW17 - 401748 60
Hexagon head screws A4-70 8X60 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,33 kr Ex moms
/ packet
755,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
