Referenser
Spartex:TH16X170PFA2-70ISO
Rubix:6416593
Tillverkare:4014216 170
EAN:4043377236937

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 16X170 SW24 - 4014216 170
Hexagon head bolts A2-70 16X170 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 170 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,44 kr Ex moms
/ packet
755,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
170 mm
