Referenser
Spartex:TH8X20EFA4-70ISO
Rubix:6413780
Tillverkare:401748 20
EAN:4043377241665

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 8X20 SW17 - 401748 20
Hexagon head screws A4-70 8X20 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,06 kr Ex moms
/ packet
741,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
