Referenser
Spartex:TH22X90EFA4-70ISO
Rubix:6415547
Tillverkare:4017422 90
EAN:4043377331533

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 22X90 SW32 - 4017422 90
Hexagon head screws A4-70 22X90 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 301,04 kr Ex moms
/ packet
2 876,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
