Referenser
Spartex:TH8X16EFA2-70ISO
Rubix:6413821
Tillverkare:401728 16
EAN:4043377241337

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 8X16 SW17 - 401728 16
Hexagon head screws A2-70 8X16 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,90 kr Ex moms
/ packet
427,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
