Referenser
Spartex:TH8X130EFA2-70ISO
Rubix:6413868
Tillverkare:401728 130
EAN:4043377330147

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 8X130 SW17 - 401728 130
Hexagon head screws A2-70 8X130 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,08 kr Ex moms
/ packet
618,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
