Referenser
Spartex:TH24X80EFA2-70ISO
Rubix:6415273
Tillverkare:4017224 80
EAN:4043377238504

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 24X80 SW36 - 4017224 80
Hexagon head screws A2-70 24X80 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,16 kr Ex moms
/ packet
745,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
