Referenser
Spartex:TH16X95PFA2-70ISO
Rubix:6416320
Tillverkare:4014216 95
EAN:4043377237057

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 16X95 SW24 - 4014216 95
Hexagon head bolts A2-70 16X95 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 95 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,63 kr Ex moms
/ packet
988,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
95 mm
