Referenser
Spartex:TH24X85EFA4-70ISO
Rubix:6415260
Tillverkare:4017424 85
EAN:4043377331724

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 24X85 SW36 - 4017424 85
Hexagon head screws A4-70 24X85 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,42 kr Ex moms
/ packet
1 223,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
