Referenser
Spartex:TH24X45EFA2-70ISO
Rubix:6415335
Tillverkare:4017224 45
EAN:4043377329721

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 24X45 SW36 - 4017224 45
Hexagon head screws A2-70 24X45 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,21 kr Ex moms
/ packet
640,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
