Referenser
Spartex:TH16X70EFA2-70ISO
Rubix:6416389
Tillverkare:4017216 70
EAN:4043377238276

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 16X70 SW24 - 4017216 70
Hexagon head screws A2-70 16X70 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,03 kr Ex moms
/ packet
666,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
