Referenser
Spartex:TH20X120EFA4-70ISO
Rubix:6416049
Tillverkare:4017420 120
EAN:4043377331229

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 20X120 SW30 - 4017420 120
Hexagon head screws A4-70 20X120 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 171,89 kr Ex moms
/ packet
2 714,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
