Referenser
Ersatt ref.:TH20X180PF8Z
Spartex:TH20X180PF8ZISO
Rubix:6442364
Tillverkare:004014.08100.0200.180
EAN:4043952415665


Teknisk sammanfattning
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : ISO 4014 8.8 M 20 x 180 zinc plated gal Zn PU=S - 004014.08100.0200.180
Teknisk information
Attribut
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 931 / ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,47 kr Ex moms
/ packet
588,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran