Referenser
Spartex:TH14X120EFA2-70ISO
Rubix:6416902
Tillverkare:4017214 120
EAN:4043377143846

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 14X120 SW21 - 4017214 120
Hexagon head screws A2-70 14X120 SW21
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M14 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 14 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,10 kr Ex moms
/ packet
1 013,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
