Referenser
Spartex:TH12X90EFA4-80ISO
Rubix:6416942
Tillverkare:401748012 90
EAN:4043377230416

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 12X90 SW18 - 401748012 90
Hexagon head screws A4-80 12X90 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,02 kr Ex moms
/ packet
740,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
