Referenser
Spartex:TH12X22EFA4-70ISO
Rubix:6417158
Tillverkare:4017412 22
EAN:4043377330543

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 12X22 SW18 - 4017412 22
Hexagon head screws A4-70 12X22 SW18
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,87 kr Ex moms
/ packet
553,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm
