Referenser
Spartex:TH10X70PFA2-70ISO
Rubix:6417367
Tillverkare:4014210 70
EAN:4043377142726

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 10X70 SW16 - 4014210 70
Hexagon head bolts A2-70 10X70 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,27 kr Ex moms
/ packet
502,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
