Referenser
Spartex:TH10X95EFA4-80ISO
Rubix:6417317
Tillverkare:401748010 95
EAN:4043377277541

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 10X95 SW16 - 401748010 95
Hexagon head screws A4-80 10X95 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 95 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 824,36 kr Ex moms
/ packet
2 280,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
95 mm
