Sexkantskruv Spartex THEMB8X45EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB8X45EFA2-70
Rubix:6413430
Tillverkare:692128 45
EAN:4043377150745

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A2-70 8X45/45 SW13 - 692128 45
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 8X45/45 SW13 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
968,88 kr Ex moms
/ packet
1 211,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
