Referenser
Spartex:TH10X190EFA4-70ISO
Rubix:6417576
Tillverkare:4017410 190
EAN:4043377330338

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 10X190 SW16 - 4017410 190
Hexagon head screws A4-70 10X190 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 190 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
804,66 kr Ex moms
/ packet
1 005,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
190 mm
