Referenser
Spartex:TH10X140EFA4-70ISO
Rubix:6417644
Tillverkare:4017410 140
EAN:4043377238542

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 10X140 SW16 - 4017410 140
Hexagon head screws A4-70 10X140 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 027,41 kr Ex moms
/ packet
1 284,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
