Sexkantskruv Spartex THEMB6X25EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB6X25EFA2-70
Rubix:6413462
Tillverkare:692126 25
EAN:4043377150615

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A2-70 6X25/25 SW10 - 692126 25
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 6X25/25 SW10 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,43 kr Ex moms
/ packet
500,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
