Referenser
Spartex:TH8X120PFA4-70ISO
Rubix:6413877
Tillverkare:401448 120
EAN:4043377327710

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 8X120 SW17 - 401448 120
Hexagon head bolts A4-70 8X120 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,24 kr Ex moms
/ packet
916,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
