Sexkantskruv Spartex THEMB12X65EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB12X65EFA4-70
Rubix:6413498
Tillverkare:6921412 65
EAN:4043377278470

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 12X65/65 SW19 - 6921412 65
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 12X65/65 SW19 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 131,30 kr Ex moms
/ packet
2 664,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
