Referenser
Spartex:TH6X150PFA4-70ISO
Rubix:6414151
Tillverkare:401446 150
EAN:4043377327611

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 6X150 SW10 - 401446 150
Hexagon head bolts A4-70 6X150 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 341,82 kr Ex moms
/ packet
1 677,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm
