Referenser
Spartex:TH8X55PFA4-70ISO
Rubix:6413654
Tillverkare:401448 55
EAN:4043377327772

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 8X55 SW17 - 401448 55
Hexagon head bolts A4-70 8X55 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,65 kr Ex moms
/ packet
779,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
