Referenser
Spartex:TH24X210PFA2-70ISO
Rubix:6415406
Tillverkare:4014224 210
EAN:4043377236838

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 24X210 SW36 - 4014224 210
Hexagon head bolts A2-70 24X210 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 210 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 161,04 kr Ex moms
/ packet
1 451,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
210 mm
