Referenser
Spartex:TH22X95PFA4-70ISO
Rubix:6415529
Tillverkare:4014422 95
EAN:4043377327383

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 22X95 SW32 - 4014422 95
Hexagon head bolts A4-70 22X95 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 95 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 624,53 kr Ex moms
/ packet
3 280,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
95 mm
