Referenser
Spartex:TH22X140PFA2-70ISO
Rubix:6415687
Tillverkare:4014222 140
EAN:4043377143181

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 22X140 SW32 - 4014222 140
Hexagon head bolts A2-70 22X140 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 214,75 kr Ex moms
/ packet
1 518,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
