Referenser
Spartex:TH20X140PFA4-70ISO
Rubix:6416025
Tillverkare:4014420 140
EAN:4043377238009

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 20X140 SW30 - 4014420 140
Hexagon head bolts A4-70 20X140 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 461,12 kr Ex moms
/ packet
3 076,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
