Sexkantskruv Spartex THEMBC5X10EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:THE5X10EFA2
Spartex:THEMBC5X10EFA2-70
Rubix:6413352
Tillverkare:6921205 10
EAN:4043377246622

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A2-70 5X10/10 SW8 - 6921205 10
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 5X10/10 SW8 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,81 kr Ex moms
/ packet
259,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
